ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
カラーダイアリー2016
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
19179843
品番
NSF-A601-16P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
A6
紙質
上質紙
材質(表紙)
透明PVCシート
ページ数
64
付録
横罫メモ、パーソナルメモ
製本
中綴じステッチャー止め・差込式