ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
デスクプランダイアリー2016 ギャラント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
19181137
品番
PD-1101-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
色
黒
サイズ
B5
紙質
上質紙
材質(表紙)
ダイヤスカーフ
ページ数
144
付録
世界時差表、全国鉄道路線図、地下鉄路線図、度量衡、郵便料金、印紙税、年利建・月利日歩、複利表、市外局番、主要都市人口、国際電話・FAXのかけ方、年齢早見表、戸籍届出一覧表
製本
Wリング式