軽量ニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19182047 品番GLN-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)160 用途電工作業・金属細工・針金加工に 全長(mm)164 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)130 切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14 硬度HRC(刃部)58〜64 アズワン品番64-4061-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19182047
2019-07-07
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

切れ味がとても良く、サイズ感や軽さも気に入っています。今の刃先がダメになったら、またこの商品をリピートするつもりです。

対象商品:
19182047
2016-08-17
用途:
工作教室

とても使い勝手よく利用しています。
吊れるので整理にもグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする