マイクロニッパ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19182092 品番GMN-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「小型軽量」タイプ。
繊細な切断作業をしたい方に。
細い線材・銅銭電線などを繊細にキッチリ切る
落下防止コード取り付け穴付き。
スプリング付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)125 用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工に 全長(mm)128 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)85 切断能力ステンレス線:Φ0.9mm 軟鉄線:Φ1.6mm 銅線:Φ2.0mm より線:2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×52×13 硬度HRC(刃部)58〜64 アズワン品番64-4061-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19182092 GMN-125 15112505 TMN-125 ニッパー TAKAGI(高儀) ニッパー TAKAGI(高儀) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19182092
2025-09-20
用途:
模型工作

今まで使ったニッパで一番切れ味も良く使いやすいと感じました。

対象商品:
19182092
2023-05-30
用途:
製品仕上げに
製造業

細かい部分のカットに使用しています。
切れ味も良く手に持ったときが軽いので、作業の負担が少ないです。

対象商品:
19182092
2022-12-29
用途:
電気配線作業や爪切り
有限会社ビットワークス 様

電気配線作業用として、複数本購入しています。主にLANケーブル処理や同軸ケーブル処理などに使用してますが、切れ味やカット後の断面状態などに非常に満足しています。おまけとして家庭内にて爪切り後のささくれ処理や、甘皮処理にも使用してます。

対象商品:
19182092
2021-05-22
用途:
結束バンドの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

気持ちいいほどサクッと切れる。
コンパクトなので、狭い場所で結束バンドを使用した時も作業がしやすい。
特に余った結束バンドの切断は、はみ出した切断面で怪我をするので片刃のマイクロニッパは必需品である。

対象商品:
19182092
2020-10-12
用途:
電線・被服のカットに
サービス業

新品なら切れて当然なんだろうけど、安い物だと刃の鋭利さ、かみ合わせ等があんまりよくないものも時々あるんですよね。これは大きすぎず小さすぎず、切れ味もとても良くてグリップもしっかりしていてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19182092
2021-01-18
用途:
アクセサリー作りの時、ワイヤーを切るため
医療・福祉・介護関連業

以前、近所のDIYの店で同様のニッパーを買ったのですが、まったく切れなくてガッカリしていたので、さほど期待していませんでしたが、ごく普通に着れます。
細いワイヤーを使うことが多いので、高いものより細かい作業がしやすい軽いものを探していたのでちょうどいいくらいです。
あまりヘビーユースすると切れなくなりそうですが・・・

対象商品:
19182092
2018-11-17
用途:
自家用車の後付け機器の配線等
運輸・通信業

価格は安価で切れ味抜群。小型で使いやすい。これに関しては言う事無し。

1人が参考にしています
対象商品:
19182092
2018-03-05
用途:
ゴムのバリ取り

切れも良く評判がいいです。価格ダウンがあればとても満足します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする