SA-20H ルーフキャリア SAシリーズ 6本脚 ROCKY 19183158 SA-20H ルーフキャリア SAシリーズ 6本脚 ROCKY 19183158

ルーフキャリア SAシリーズ 6本脚

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19183158 品番SA-20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。

長さ外寸(mm)2045 幅内寸(mm)1150 高さ外寸(mm)300〜350 取付可能高さ(mm)【屋根】205〜255(内寸) 取付可能幅(mm)【屋根】1080〜1310(内寸) タイプ軽バン一体式タイプ 最大積載量(kg)60 種類ベーシックキャリア 用途重量物用
注意
※ジョイント(継ぎ足し)タイプになります。
※ジョイントパーツは商品の中に入っている為、購入する必要はありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19183158
2023-10-12
用途:
軽バンのルーフに脚立や梯子を搭載するために使用。
あすなろ商会 様 (その他業種)

組み立てに際し、横バーの裏のスリットにシールを貼る説明が分かりにくかった。
説明書が他の品番のものと兼用されているので紛らわしいと思われた。
図説をもう少し具体的にしてもらうと有難い。
今回は初めてで、理解しにくかったので相当な時間がかかった。
一度組み立てを経験すると次からは納得の組み立てができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする