SA-10 ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY 19183185 SA-10 ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY 19183185

ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合車種<旧型車>エキスパート(W11系) 注文コード19183185 品番SA-10
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は適合車種など14種類から選べます 他の種類を見る

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。

適合車種<旧型車>エキスパート(W11系) 用途重量物用 長さ外寸(mm)1800 高さ外寸(mm)200 幅内寸(mm)1050 タイプ専用タイプ 最大積載量(kg)60 種類ベーシックキャリア
注意
※専用タイプの為、ジョイントできません。
※デッキフレームは、使用しておりません。
※専用タイプの為、取付位置が決まっています。ルーフ上の左右モール切欠部(計6ヶ所)をカッター等で取外し、中の金具を利用しての取付けになります。
※キャリアの高さ調整はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19183246
2017-02-09
用途:
社用車の荷物運搬用

車種別専用品にしては現合箇所が多く、取り付けに慣れが必要で思ったより時間が掛かった。

対象商品:
19183282
2015-10-23
用途:
長物の荷物の運搬
建設業・工事業

頻繁には使用してないけどデザイン的にグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする