SA-14H ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY 19183212 SA-14H ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY 19183212

ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合車種<旧型車>ハイゼット(S200系)ハイルーフ 注文コード19183212 品番SA-14H
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は適合車種など14種類から選べます 他の種類を見る

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。

適合車種<旧型車>ハイゼット(S200系)ハイルーフ 用途重量物用 長さ外寸(mm)1755 高さ外寸(mm)360 幅内寸(mm)1150 タイプ専用タイプ 最大積載量(kg)60 種類ベーシックキャリア
注意
※専用タイプの為、ジョイントできません。
※デッキフレームは、使用しておりません。
※サンルーフバイザー付車はバイザーがキャリアに干渉する為取付けができません。
※リアスポイラー装着車はバックドアの開閉時にキャリアに干渉する為キャリア装着後のバックドアの開閉はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19183246
2017-02-09
用途:
社用車の荷物運搬用

車種別専用品にしては現合箇所が多く、取り付けに慣れが必要で思ったより時間が掛かった。

対象商品:
19183282
2015-10-23
用途:
長物の荷物の運搬
建設業・工事業

頻繁には使用してないけどデザイン的にグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする