SA-32 ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY 19183255

ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台適合車種NV200 バネット(VM20系)注文コード19183255品番SA-32
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。

用途重量物用適合車種NV200 バネット(VM20系)長さ外寸(mm)2045高さ外寸(mm)240幅内寸(mm)1150タイプ専用タイプ最大積載量(kg)60種類ベーシックキャリア
注意
※専用タイプの為、ジョイントできません。
※デッキフレームは、使用しておりません。
※車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。
※デッキフレームは幅広(100mm)を使用しております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19183246
2017-02-09
用途: 社用車の荷物運搬用

車種別専用品にしては現合箇所が多く、取り付けに慣れが必要で思ったより時間が掛かった。

対象商品 : 19183282
2015-10-23
用途: 長物の荷物の運搬
建設業・工事業

頻繁には使用してないけどデザイン的にグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする