曜日別特売
SE-570C ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 ROCKY 19183483

 

SE-570C ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 ROCKY 19183483
SE-570C ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 ROCKY 19183483

ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ外寸(mm)551~601
内容量1台注文コード19183483品番SE-570C
参考基準価格(税別)¥153,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。

用途重量物用タイプ雨ドイ挟み込みタイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)551~601長さ外寸(mm)2884幅内寸(mm)1016高さ調節3段階(5cm)取付可能幅(mm)【屋根】1084~1516(内寸)取付可能高さ(mm)【屋根】425~475(内寸)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする