SGR-02H ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY 19183517 SGR-02H ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY 19183517

ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 注文コード19183517 品番SGR-02H
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプ・適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。

高さ外寸(mm)350〜400 用途長尺物・回転灯用 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60 幅外寸(mm)1100 高さ調節3段階(5cm) 取付可能幅(mm)【屋根】985〜1300(内寸) 取付可能高さ(mm)【屋根】315〜365(内寸)
注意
※屋根幅が1377mm以上の場合はフレームパイプの飛出しがなくなります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10711154
2023-09-11
用途:
防災工事で高天井の感知器取替に長尺脚立を使用する為
藤防災設備株式会社 様 (建設業・工事業)

今まででしたら脚立を社内に積んでいましたが、長尺が積めずに作業に支障が有りましたが
ルーフキャリーを購入してからは長尺脚立を積めるようになり、作業効率が上がりました。

対象商品:
10711136
2021-03-06
用途:
軽のワンボックスカーに取り付けています。

スタッフ等長尺物を運ぶのに、便利になったと喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
10711136
2021-03-30
用途:
長尺物の運搬用
建設業・工事業

組立・取付とも簡単で使い勝手も良いので大変満足しています。

対象商品:
10711136
2019-12-04
用途:
ホンダNバンに取付 工事部材 4M手摺棒などの運搬 アルミ脚立など軽量物運搬
株式会社 げんき館 様 (医療・福祉・介護関連業)

積載物をボムベルトなどでの固定する時ロープをかけたりするものが無いので、バーにぐるぐる巻きになるのですが、作業性が悪いので、バーに前方から後方へステンレスボルトを貫通させ、六角ナットや、袋ナットで、体裁を整え、ゴムベルトかけをやりやすく工夫して、使用しています。6ミリのボルトなので、バーの強度は大丈夫かと思っています。快適に使用できています。ありがとう

対象商品:
19183508
2019-05-14
用途:
車で長尺物の運搬
農・林・水産業

価格も安くてしっかりしています。いい買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
10711154
2018-07-17
用途:
長物を運ぶ時
サービス業

価格の割にしっかりしていて良かったと思います。
キャリアを固定する手で回す黒ねじがボルトと一体になっていれば取り外しがし易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19183508
2018-09-11
用途:
車に
株式会社イーグルジャパン 様 (建設業・工事業)

仕事柄はしごや脚立を積むのに安くて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19183508
2021-09-18
用途:
軽のバンに梯子を積むときに使用
サービス業

購入して1年もたたないうちにさびが出てきて1年半後にさびを落として塗り替えたけど結局さびが浮いてきて今じゃさびだらけ。さびのおかげで車の天井が変色してしまった。友達はそれなりのメーカーとは言っていたがもしかしてなんちゃってメーカー?これなら農業用のパイプの方が長持ちかも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする