ROCKY
ROCKYの 車外用品
ROCKYの ルーフキャリア
回転灯アタッチメント
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
SGR-01/02H/03/04H/06/07/09/10/11/12
注文コード
19184034
品番
GP-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに
適合
SGR-01/02H/03/04H/06/07/09/10/11/12
色
黒
取付
(可能数)2〜3セット
取付寸法
(ボルト)M5〜M10まで、(回転灯)Φ50〜Φ150まで
注意
※装着物は、アタッチメント一枚につき一個になります。
※車両によっては3セットは取付けできない場合があります。