ROCKY
回転灯アタッチメント
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
適合
SGR-08/13/14
注文コード
19184043
品番
GP-02
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに
適合
SGR-08/13/14
色
黒
取付
(可能数)2~3セット
取付寸法
(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
注意
※装着物は、アタッチメント一枚につき一個になります。
※車両によっては3セットは取付けできない場合があります。