二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V 30/30W [ホワイト]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19184296 品番P0567W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

二輪車用高効率ハロゲンバルブ
「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で
太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。
更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。

定格12V 30/30W 発光色ホワイト 用途二輪車用ハロゲンバルブ 形状MH6 口金P15d-25-1 明るさ50/50Wクラス
注意
※MH6タイプは口金形状が2種類あります。
※二重レンズ車・イエローキャップ装着車には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする