サイズが変更できるので、複数持たなくて良いのが、とても良いと思う。持ち運びがとても楽です
同様の商品が各種販売されていますが、こちらは機能は同じで安価で助かっています。
サスペンションの車高調整用のレンチを紛失してしまい、
本商品にてねじを緩めました。
特に使いずらいこともなく、調整式であることから、
径違いの部分に調整しなおすことで、いい感じで使用できました。
袋の中に剥がれたメッキ膜が数枚入って居て、袋から取り出すと、スライド部分のメッキが剥がれていたりひびが入っていました。
多分近いうちにメッキは全て剥がれそうです。
本体にも一部錆があります。
急いでいるので開封して使いましたが、交換して欲しい位です。
直ぐに売れてしまう様な一般的なサイズの物では無いですが、出来れば出荷前に確認をしていただきたいと思います。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
車のショックアブソーバーの車高調整用リングナットの緩め締めに使用しています。
アルミで出来てるリングナットは、スチール製のショック単体と電蝕してしまいがちで緩みにくい場合がありますが、このフックレンチはスライド部分の剛性も十分で、フック部分の滑りやズレなど起きにくく緩めることができており大変満足しております。
大きな力を掛けると外れる。しかし、締めるとき緩めるときには締め代が大きいので大変楽だ。大きな力で締める又は緩める時には注意が必要。
それほど使用頻度の高い工具ではないですが、所有している/いないで作業効率が大きく変わる物なので、ずぅ~と欲しいなぁと思っていたのですが、スライド調整式のフックスパナは、意外とお高い。
モノタロウさんのこちらの商品は、爪が係らないならサンダーでチョコッと削れるレベルのお手軽価格なので、大変助かりました。