ADVENTURE

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ39(25.0cm) サイズ(cm)25.0 注文コード19187403 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

高品質本革を使用!
柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。

サイズ39(25.0cm) 材質牛革+DRYTEX(透湿防水生地) BROWN サイズ(cm)25.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19187437
2024-02-29
用途:
ロングツーリングに最適
有限会社カーリペア浅川自工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

肉のある革ですがとても柔らかく購入後にすぐにツーリングに出かけましたが疲れる事無く帰宅出来ました。最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする