ギアレンチ ダブルフレックス

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19188496 品番 10×12
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。

形状ストレート(両頭首振り) 呼び寸法(mm)10×12 ラチェット機構あり 全長L(mm)196 用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 質量(g)105 対辺寸法(mm)10×12 表面処理クロームメッキ 寸法T1(mm)7.5 寸法T2(mm)8.5 送り角度(°)5
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19188487
2025-10-15
用途:
主に仕事用に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、狭くて手の届かない所などの作業に大変便利です

2024-12-05
用途:
バイクの整備
運輸・通信業

第一にコスパ最高です。首振りの固さ・ギアの空転トルク共に満足で、メッキも一流品に劣らないと思います。大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
19188487
2024-01-22
用途:
エンジンのメンテナンス時
杉本倉庫株式会社 様

やはりKTCと比較すれば使い心地は劣りますがこの値段でこの性能に大満足しています。高トルクはかけていませんがそこそこ強度も強そうです!

2人が参考にしています
対象商品:
19188514
2023-12-25
用途:
整備作業
有限会社クレイオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラチェットレンチが入らない様な狭い場所にはとても便利です。
精度もしっかりして居るので安心して使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
19188487
2024-02-20
用途:
車の整備に

狭い箇所へアクセスに使用しています。首振りでオフセット出来るのが便利ですが、容易に角度が変わってしまうのでそこが欠点でもあります。使用感は概ね満足出来ています。

対象商品:
19188487
2024-01-21
用途:
クルマのメンテナンス
製造業

仕上げは程々ですが、価格の割にはしっかりとしています。
日常使用には問題なく使えます。

対象商品:
19188523
2023-08-09
用途:
機械整備などに使用

安くて使い勝手も良さそう。
長く使ってみないと耐久性はわからないですが、丈夫そうな感じはします。
2本保有しております。

対象商品:
19188514
2023-07-07
用途:
自動車のメンテナンスに使用

狭い場所の作業に最適ですね。
しかも首ふりなのでスムーズに作業できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする