KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188672
品番
FCC-206
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
サイズ(mm)
150
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8128
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
163
質量(g)
185
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
53
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応