KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
スムースローテーション ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188785
品番
SR-206
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スムース・ローテーション構造を搭載した強力ニッパー。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。軟線、硬線どちらも切断可能。
サイズ(mm)
150
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8799
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
166
質量(g)
165
寸法A(mm)
166
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
54
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応