KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの プラスチックニッパー
プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188828
品番
PL-716A
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。
サイズ(mm)
150
用途
切る作業に
トラスコ品番
828-3846
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
156
質量(g)
130
寸法A(mm)
156
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
15
切断能力(mm)
ABS樹脂/5
寸法B(mm)
20.6
寸法C(mm)
53
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応