KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの プラスチックニッパー
エルゴニッパープラスチック用(右利き用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188846
品番
PL-736
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
サイズ(mm)
150
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8616
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
154
質量(g)
125
寸法A(mm)
154
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
15
切断能力(mm)
ABS樹脂/5
寸法B(mm)
20.6
寸法C(mm)
53
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応