KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 斜めニッパー
プロホビー 斜めニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188898
品番
HNC-D34
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
配線作業やステップルの取り外し等に。
サイズ(mm)
100
用途
切る作業に
トラスコ品番
828-3800
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
113
質量(g)
78
寸法A(mm)
113
寸法D(mm)
9.2
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
19.6
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
0.2〜0.9
切断能力(mm)軟銅線
0.2〜1.6
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応