KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの リードペンチ
プロホビー リングオープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188907
品番
HOC-D04
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
リングを開く時に便利。線材等の切断にも。
サイズ(mm)
120
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
828-3803
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
126
質量(g)
66
寸法A(mm)
126
寸法D(mm)
6.2
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(mm)軟銅線
1.4
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応