KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの スタンダードニッパー
プロホビー 薄刃ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188925
品番
HTC-D04
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
線材やプラスチックの切断に。
サイズ(mm)
110
用途
切る作業に
トラスコ品番
828-3816
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
109
質量(g)
70
寸法A(mm)
109
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1
切断能力(mm)軟銅線
1.2
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応