KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの プラスチックニッパー
プロホビー ニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189038
品番
HN-D14
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
プラスチック専用。(注:鉄線類の切断不可)
サイズ(mm)
115
用途
切る作業に
仕様
プラスチック用
トラスコ品番
828-3802
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
115
質量(g)
52
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
13.4
寸法C(mm)
50
バネ
有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)
対応