KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの スタンダードニッパー
プロホビー 薄刃ニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189047
品番
HT-D04
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
線材やプラスチックの切断に。
サイズ(mm)
110
用途
切る作業に
トラスコ品番
828-3817
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
107
質量(g)
55
寸法A(mm)
107
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1
切断能力(Φmm) 軟線
1.2
バネ
有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)
対応