KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの ステンレスニッパー
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189187
品番
KMC-037
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
サイズ(mm)
125
用途
切る作業に
トラスコ品番
828-3821
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
128
質量(g)
52
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
0.2〜0.9
切断能力(mm)軟銅線
0.2〜1.2
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応