KM-017 ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) KEIBA 19189275

KM-017 ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) KEIBA 19189275
KM-017 ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) KEIBA 19189275

ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19189275品番KM-017
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。

用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8187材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)35寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189275
2019-11-08
用途: 電子工作
サービス業

電子工作で、抵抗等の余った線を切る時、またはんだ付けをした後の余った線を切る時に、ピンポイントで切断できるので、非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする