KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの ステンレスニッパー
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189284
品番
KM-017H
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
サイズ(mm)
125
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8195
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
128
質量(g)
36
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
45
切断能力(mm)軟鉄線
0.2〜0.9
切断能力(mm)軟銅線
0.2〜1.2
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応