KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの マイクロニッパー
ケイバ・ミニ(カーボン鋼製ニッパー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189293
品番
KM-027
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
より強度を増したカーボン鋼製。
サイズ(mm)
125
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8209
材質
カーボン鋼
全長(mm)
128
質量(g)
35
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
45
切断能力(mm)軟鉄線
0.2〜0.9
切断能力(mm)軟銅線
0.2〜1.2
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応