ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19189302 品番KM-037
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。

サイズ(mm)125 用途切る作業に トラスコ品番760-8217 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)128 質量(g)51 寸法A(mm)128 寸法D(mm)7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2〜0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2〜1.2 バネ有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする