KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
パワーアップニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189372
品番
PU-266R
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
サイズ(mm)
165
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8721
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
165
質量(g)
160
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し