KEIBA
KEIBAの 鋏
KEIBAの 園芸鋏
盆栽ニッパー・枝パッチン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189388
品番
LS-007
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
切断能力(mm)
3(盆栽用アルミ線)
用途
切る作業に
材質
カーボン鋼
質量(g)
60
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
48
バネ
無し
サイズ(mm)
160