KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの スタンダードニッパー
太線パッチン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189397
品番
PU-276
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。
サイズ(mm)
165
用途
切る作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
165
質量(g)
160
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
2
バネ
無し