KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ペンチ(グリップ無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189555
品番
P-107
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量で強靭なビニールハンドルのないタイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
サイズ(mm)
175
用途
切る・曲げる・掴む作業に
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
185
質量(g)
260
寸法A(mm)
185
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
46
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応