KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189756
品番
N-206S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
サイズ(mm)
150
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8381
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
163
質量(g)
165
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応