KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189765
品番
N-217
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軟線と硬線両方の切断能力に優れたタイプ。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
サイズ(mm)
175
用途
切る作業に
トラスコ品番
828-3832
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
183
質量(g)
230
寸法A(mm)
183
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2.8
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応