斜めニッパー(ローレットハンドル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19189783 品番N-214R
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。

サイズ(mm)100 用途切る作業に トラスコ品番760-8411 材質MARUTOLOYT 全長(mm)110 質量(g)60 寸法A(mm)110 寸法D(mm)19 寸法E(mm)35 寸法B(mm)19.6 寸法C(mm)46 切断能力(mm)軟鉄線0.2〜0.9 切断能力(Φmm) 軟線0.2〜1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19189783
2022-02-25
用途:
通信工事
建設業・工事業

普通に作業をするには問題有りませんが、私ども芯線の被服を剥いて作業をするのですが、ちょっと剥きにくいです。
たまの作業なので問題はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする