斜めニッパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19189808 品番 N-216
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。

サイズ(mm)150 用途切る・皮むき作業に トラスコ品番760-8438 材質MARUTOLOYT 全長(mm)158 質量(g)140 寸法A(mm)158 寸法D(mm)25 寸法E(mm)35 寸法B(mm)23.5 寸法C(mm)51 切断能力(mm)軟鉄線0.2〜1.2 切断能力(Φmm) 軟線0.2〜2.3 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
切れ味抜群

配線の皮むきの切れが良く長持ちします。10年に1度くらい交換しますがこれに限ります。

対象商品:
19189808
2020-05-26
用途:
光配線工事
山下産業 様 (建設業・工事業)

keibaのニッパーは抜群に切れ味もいいですし、刃こぼれもしません、
とても信用して使用しています。

対象商品:
19189792
2019-02-25
用途:
電線の切断
はさま屋 様

小さめの手ですので、この大きさが気に入っています。

対象商品:
19189808
2017-03-21
用途:
オーディオ機器の製作時の電線のカット時に

私は元電気工事士ですが、現場ではメリーの
ニッパーが使いやすく、切れ味が良くて
愛用していました。

メリー製は切れ口は綺麗でしたが、切れ味と
刃の寿命が片刃故に短かったのが若干
不満点でした・・・

KEIBA製は切り口の綺麗さ、切れ味の点でも
メリー以上です。
とにかく作りが良くて、イメージ通りに
綺麗に切れるので、使う喜びがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
19189808
2016-12-21
用途:
オーディオ製品の修理に使用。
サービス業

KEIBA斜めニッパー切れ味が徳よく信頼して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする