マイクロヤットコ(平口タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19189948 品番MY-646
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工

サイズ(mm)150 用途曲げる・掴む作業に トラスコ品番760-8349 材質MARUTOLOYU 全長(mm)153 質量(g)70 寸法A(mm)153 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19189948
2021-04-07
用途:
鉄道模型のパーツを取り付けるときに使用
製造業

使い勝っては良いのですが、レバーの戻しバネが本体からすぐ外れてしまうため、固定方法を改善してほしいです。

対象商品:
19189948
2017-01-06
用途:
模型製作
サービス業

用途:1.エッチングパーツの曲げ。2.接着面の圧着に使用。
良い点:1.同様の模型用エッチングベンダーは会いが悪くがたつき長いものは役に立たなかった。2.数センチの大きさがある部品を接着する際に使って見たら簡単に均一な力を入れられる。指で押えるとはみ出した接着剤で周辺を汚損することがあるが、挟む力が少ないので長く同じところを押えるため周辺を汚すことが少なくなった。
3.挟む面がざら付いていたので部品を傷つける心配があったが傷つかず適度な滑り止めの効果ある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする