KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの リードペンチ
リードペンチ(先細タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189984
品番
F-625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
サイズ(mm)
140
用途
曲げる・掴む作業に
材質
MARUTOLOYT
質量(g)
75
寸法A(mm)
144
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
50
バネ
無し