KEIBA
KEIBAの カッター
KEIBAの 専用カッター
KEIBAの ワイヤーロープカッター
ワイヤーカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190027
品番
W-D88
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。
サイズ(mm)
190
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8861
材質
MARUTOLOYT
質量(g)
255
寸法A(mm)
193
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
24
切断能力(mm)
(ワイヤー)5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
41
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2.5
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応