KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 喰い切り
喰切(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19190045
品番
E-816
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
サイズ(mm)
150
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-7946
材質
MARUTOLOYT
質量(g)
220
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応