スモールクリッパー(斜め刃タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19190072 品番C-C18
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

作業がしやすい40度角の斜刃タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。

サイズ(mm)200 用途切る作業に トラスコ品番760-7911 材質MARUTOLOYT 質量(g)280 寸法A(mm)210 寸法D(mm)16 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 切断能力(Φmm) ピアノ線2.3 切断能力(Φmm) 軟線3.2 切断能力(Φmm) 硬線2.9 バネ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする