KEIBA
KEIBAの カッター
KEIBAの 専用カッター
KEIBAの ワイヤーロープカッター
スモールクリッパー(平刃タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190097
品番
C-C58
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドル付きで握りやすい。※ピアノ線対応ではありません。極細線の切断には適しません。
サイズ(mm)
200
用途
切る作業に
材質
SK材
質量(g)
250
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
50
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.9
バネ
無し