※使用例
KEIBA
KEIBAの 電設工事関連
KEIBAの ダクトカッター
ハンディーダクトカッター(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190237
品番
HDC-85
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安全に作業ができる安全ストッパー付。
用途
切る作業に
材質
アルミ合金
質量(g)
630
寸法A(mm)
290
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
22
サイズ(mm)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表