ミニマリズム スリングバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19192245 品番トゥルーブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ランガン多めの行動派アングラーに贈るシンプルなスリングバッグ。ボックス類を収納しやすいスクエアタイプのデザインに、少々のスレ等でも 破れにくい1680D POLYESTER生地を採用。ショルダーベルトは左右どちら掛けにも対応し、6インチクラスのスマホも楽に入れられるミニポーチが 標準装備。Dカンやベルトループなどの拡張パーツも充実し、自分色のカスタマイズも楽しめるバッグです。形状と必要な機能をとことん作り込むことで 生まれた質実剛健なギアとなっています。【素材】1680D POLYESTER 止水ファスナー:YKK Aqua Guard(R) ※MEIHO社VS・3010NDM(マルチ)を2個余裕を持って収納可能

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×180×70
注意
※SLING BAGのファスナーは全てYKK止水ファスナーAQUAGUARD(R)使用。(完全防水ではありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする