※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバー RS9000XLシリーズ

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 マウント(アッパー)LS77、(ロア)LS39 注文コード19192967 品番RS999150
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はパーツNo.・マウントなど144種類から選べます 他の種類を見る

オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。
低圧ニトロゲンバルブ
リキッドメタリック加工
ウレタンブッシュ
ショックブーツ付

径(Φmm)(シェルケース)55.4 最小長(mm)296 最大長(mm)422 マウント(アッパー)LS77、(ロア)LS39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19192827
2024-08-31
用途:
古い品、感触悪くなったため!

既存装着品感触悪くなったため入れ替え。以前使用品とは全く異なる感触。

対象商品:
19192827
2024-07-15
用途:
ショックアブソーバー

ショックアブソーバー 新しいはすごく良い!もっと早く調べるべきだったね!

対象商品:
19193387
2022-08-16
用途:
メンテナンス

リピートです。同商品をバネット(SKP2)で使用。積載量に合わせて減衰力を調整出来て良し。取付から10万kmを過ぎて抜け気味になったので同じ商品に交換。

1人が参考にしています
対象商品:
19193527
2019-09-08
用途:
交換

純正がヘタったためノーズダイブしない硬いサスが欲しくプロコンプ9000に交換したが変化無し…
5万km我慢でロアアーム取付け部のブッシュが裂けたため調整機能付きのランチョを選択。
硬さ最強ノーズダイブ無しで希望の硬さに満足。
突き上げ感がNGのオーナーさんには向かないかも?
ダイヤル調整で合えば良いのですが?
後は10万km持続出来れば大満足ですけど…

1人が参考にしています
対象商品:
19193728
2020-01-30
用途:
車のショック交換
有限会社リバーウィン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用していないリヤショックアブソーバーが届いてから同時に交換予定

対象商品:
19192897
2019-06-18
用途:
キャンピングカー経年により交換
その他業種

直進性、カーブでのロール軽減、バウンドの減衰などの効果が復活

対象商品:
19193055
2018-08-14
用途:
メンテナンス時
製造業

前からランチョは使っているので、信頼できるメーカーです。

対象商品:
19192906
2017-03-07
用途:
車の運転

ノーマルのゴツゴツ感が取れて長距離の運転の疲労が軽減しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする