SRAM MSR d-spec

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Close】99cm【Length (ft./cm)】6'3" (191.5)【Line】(MONO)1〜2lb【Line】(PE/号)#0.1〜0.3【Rig wt.(g)】0.2〜2.5【Section】2pc. 注文コード19193968 品番MSR-63AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

TICTデザイナーによる独創的な発想をもとに、機能面での本質をしっかりととらえながら具現化されるロッドが「d-spec.(ディースペック)。 軽量高弾性カーボンの反響の良さを最大限に活かす為に硬いアルミパイプをグリップ設計に組み込んだ新しいカタチ。

仕様【Close】99cm【Length (ft./cm)】6'3" (191.5)【Line】(MONO)1〜2lb【Line】(PE/号)#0.1〜0.3【Rig wt.(g)】0.2〜2.5【Section】2pc. 構造【ティップ】カーボンソリッド 自重(g)52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする