曜日別特売
MSR-63AP-RV SRAM MSR d-spec TICT 19193986

MSR-63AP-RV SRAM MSR d-spec TICT 19193986
MSR-63AP-RV SRAM MSR d-spec TICT 19193986
MSR-63AP-RV SRAM MSR d-spec TICT 19193986
MSR-63AP-RV SRAM MSR d-spec TICT 19193986

SRAM MSR d-spec

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様【Close】99cm【Length (ft./cm)】6'3" (191.5)【Line】(MONO)1~2lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.2~2.5【Section】2pc.注文コード19193986品番MSR-63AP-RV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

TICTデザイナーによる独創的な発想をもとに、機能面での本質をしっかりととらえながら具現化されるロッドが「d-spec.(ディースペック)。 軽量高弾性カーボンの反響の良さを最大限に活かす為に硬いアルミパイプをグリップ設計に組み込んだ新しいカタチ。

仕様【Close】99cm【Length (ft./cm)】6'3" (191.5)【Line】(MONO)1~2lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.2~2.5【Section】2pc.構造【ティップ】カーボンソリッド自重(g)52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする