SRAM MSR Amateras 天照

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19194011 品番MSR-62XSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

MSR-62XSSは壱岐島の漁師アングラー長嶋博雅(通称アジガミ)監修モデル。長さ13cm、先径0.7mmのハードソリッドティップを搭載し、幅広いウェイトのジグヘッド単体はもちろん、ライトメタルジグ・鉄板バイブといった鉛主体のルアー でもメリハリのある動きを演出できるエクストラファーストアクション。 これ一本で、内湾・外湾を問わずディープからシャローに刺す尺クラス〜ギガアジまで対応可能。

仕様【Close】97.2cm【Length (ft./cm)】6'2" (188)【Line】(MONO)1〜3.5lb【Line】(PE/号)#0.15〜0.4【Rig wt.(g)】1〜4【Section】2pc. 構造【ティップ】カーボンソリッド 自重(g)57.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする